Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0714.039.001
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
Fabory Strojný závitník DIN ≈371 N/A HSS-E 5/32
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0714.039.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
7
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.6
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
7
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
7
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.6
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
7
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
32
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
1300
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0714.039.001
UBB
240203290335
UNSPSC
23241615