text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16


Referência U0726.079.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 17
Vhodné pre slepé otvory Nie
Embalado por 1

Especificações

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 17
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Fabory
Váha kusu (g) 210
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0726.079.001
UBB 240203289287
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.