Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0724.079.001
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
Fabory Strojný závitník DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16
Pridať do katalógu
Na objednávku
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0724.079.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
20
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
20
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
18
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
550
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0724.079.001
UBB
240202487791
UNSPSC
23241615