Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0722.079.001
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
Fabory Strojný závitník DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
U0722.079.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
20
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
20
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
18
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
1
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0722.079.001
UBB
240203287539
UNSPSC
23241615