Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
U0716.079.001
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
Fabory Strojný závitník DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0716.079.001
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
14
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
14
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
18
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Ľavotočivý závit
Nie
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
6
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0716.079.001
UBB
240203291655
UNSPSC
23241615