text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník DIN ≈371 N/A HSS-E 1/4


Položka č. U0722.063.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 17
Vhodné pre slepé otvory Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 17
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Fabory
Váha kusu (g) 43
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0722.063.001
UBB 240203287463
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.