Trapmann NV - 8797512728718
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
Vŕtanie
Stupňovité vrtáky
U6315.004.030
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
Fabory Stupňovitý vrták Spiral Fluted with Split point HSS 2-14 4,0-30,0MM
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
U6315.004.030
Priemer šachty (mm)
10
S lamačom hrán
Nie
Špirálová drážka
Áno
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
30
Min. priemer vrtáka (mm)
4
Vymeniteľný strediaci hrot
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
10
S lamačom hrán
Nie
Špirálová drážka
Áno
Merná jednotka
mm
Max. priemer vrtáka (mm)
30
Min. priemer vrtáka (mm)
4
Vymeniteľný strediaci hrot
Nie
Počet stupňov vŕtania
14
Rezný materiál
HSS
Býčí stred
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Basic material
HSS
Značka
Fabory
Number of steps (Stepdrills)
14
Velikost vřetene
10
Váha kusu (g)
185
Type
Step Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U6315.004.030
EAN
8715494637985
UBB
500500208201
UNSPSC
27110000