Tools
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
U0097.001.790
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
Fabory Sada vrtáků na kov DIN 338 RN HSSG TiN 1-10 0,5 HSSG-TIN 170 PC BOX
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0097.001.790
Balenie
Kovová krabica
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Priemer (mm)
1 - 10
Celkový počet nástrojov
170
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Počet vrtákov na sklo
0
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Balenie
Kovová krabica
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Priemer (mm)
1 - 10
Celkový počet nástrojov
170
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Počet vrtákov na sklo
0
Počet vrtákov na keramiku
0
Počet vrtákov na dlaždice
0
Počet univerzálnych vrtákov
0
Počet vrtákov do betónu
0
Počet vrtákov pre nehrdzavejúcu oceľ
0
Počet vrtákov do dreva
0
Počet vrtákov na plast
0
Počet vrtákov na farebné kovy
0
Počet vrtákov na oceľ
0
Počet vrtákov do kameňa
0
Značka
Fabory (labor)
Váha kusu (g)
3800
Type
Drill Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0097.001.790
EAN
8715494545501
UBB
500627967309
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
KA021170