text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Fabory Ručný závitník set P.K.20 DIN 352 HSS-G N/A PK20 M 3-M12

Položka č. U1485.002.201
Balenie Plastová krabica
Počet závitníkových vrtákov 7
Značka Fabory

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet závitníkových vrtákov 7
Značka Fabory

Popis

Hand tap DIN 352 Set per 3 pcs. for general use: non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand small and handy problemsolver for standard application the most popular dimensions in one case

Čísla materiálu

Položka č. U1485.002.201
EAN 8715494179362
UBB 240202526648
UNSPSC 27112824
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.