text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Fabory Ručný závitník set DIN 352 HSS-G M 5,5


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand

Položka č. U0600.055.001
Počet častí 3
Veľkosť závitu (metrický) 5.5 - 5.5
Značka Fabory
Ambalat la 1

technické údaje

Počet častí 3
Veľkosť závitu (metrický) 5.5 - 5.5
Značka Fabory

Popis

Hand Tap Set,set of 3 pcs., consisting of rougher, intermediate and finisher.For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Čísla materiálu

Položka č. U0600.055.001
UBB 240202460392
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.