text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ručný závitník 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 7


Položka č. U0603.070.001
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 7
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál Iné
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 3
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0603.070.001
UBB 240203320298
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.