Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
U0603.640.001
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
Fabory Ručný závitník 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 64
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0603.640.001
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
90
Celková dĺžka (mm)
220
Priemer šachty (mm)
50
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
90
Rozteč závitov (mm)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
90
Celková dĺžka (mm)
220
Priemer šachty (mm)
50
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
90
Rozteč závitov (mm)
6
Veľkosť závitu
64
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
Iné
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
39
Ľavotočivý závit
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0603.640.001
UBB
240203322195
UNSPSC
23241615