Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
U0603.060.001
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
Fabory Ručný závitník 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 6
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0603.060.001
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
Iné
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
3
Type
Finisher Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0603.060.001
UBB
240202464279
UNSPSC
23241615