Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
U0603.420.001
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
Fabory Ručný závitník 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 42
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0603.420.001
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
63
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
63
Rozteč závitov (mm)
4.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
63
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
63
Rozteč závitov (mm)
4.5
Veľkosť závitu
42
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
Iné
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
24
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
350
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0603.420.001
UBB
240203321510
UNSPSC
23241615