text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ručný závitník 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 39


Numéro d'article U0603.390.001
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 63
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 63
Rozteč závitov (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 63
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 63
Rozteč závitov (mm) 4
Veľkosť závitu 39
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál Iné
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 24
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 300
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0603.390.001
UBB 240203321445
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.