text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ručný závitník 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 10


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand

Položka č. U0603.100.001
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Značka Fabory

Popis

Finisher, 2-3 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Čísla materiálu

Položka č. U0603.100.001
UBB 240202464436
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.