Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
U0602.035.001
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
Fabory Ručný závitník 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 3,5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
U0602.035.001
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
0.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
12
Rozteč závitov (mm)
0.6
Veľkosť závitu
3.5
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
Iné
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
1
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
U0602.035.001
UBB
240203315835
UNSPSC
23241615