text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ručný závitník 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 20


Cikkszám U0602.200.001
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 40
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 40
Rozteč závitov (mm) 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 40
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 40
Rozteč závitov (mm) 2.5
Veľkosť závitu 20
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál Iné
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 27
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0602.200.001
UBB 240203317088
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.