text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ručný závitník 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 11


Položka č. U0601.110.001
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 11
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál Iné
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 9
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0601.110.001
UBB 240203312949
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.