text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ručný závitník 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 1,6


Položka č. U0601.016.001
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 32
Priemer šachty (mm) 2.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Rozteč závitov (mm) 0.35
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 32
Priemer šachty (mm) 2.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Rozteč závitov (mm) 0.35
Veľkosť závitu 1.6
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál Iné
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 2.1
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 0.033
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0601.016.001
UBB 240203311206
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.