Presné dosky
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
Vybavenie do dielne
Presné fólie a dosky
Presné dosky
83316.125.010
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
Fabory Presný plech Nerezová oceľ A2 125 x 105 x 0,10mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
83316.125.010
Hrúbka (mm)
0.1
Ochrana povrchu
Iné
Trieda kvality
Nerezová oceľ V2A
Materiál
Nerezoceľ
Značka
Fabory approved vendor
Váha kusu (g)
7
Type
Precision Plate
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 20
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka (mm)
0.1
Ochrana povrchu
Iné
Trieda kvality
Nerezová oceľ V2A
Materiál
Nerezoceľ
Značka
Fabory approved vendor
Váha kusu (g)
7
Type
Precision Plate
Rozmery
a
125
b
105
c
44
d
0.1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
83316.125.010
EAN
8715492916952
UBB
950356582284
UNSPSC
27111826
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní