text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró Short ISO 529 N/A HSS-G M 8


Cikkszám U0742.080.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 72
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
osztás menete (mm) 1.25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 72
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 8
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 6.3
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 1
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0742.080.001
EAN 8715494178969
UBB 240203239944
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.