text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník Short ISO 529 N/A HSS-G M 4


Article number U0742.040.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Packed per 1

Specifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 3.15
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 1
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0742.040.001
EAN 8715494178938
UBB 240203239522
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.