text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník Short DIN 352 N/A HSS-E M 14


Artículo No. U0700.140.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 14
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 60
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. U0700.140.001
EAN 8715494188708
UBB 240202485712
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.