Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
8I895863
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
Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 1897 HSSE Co Zlatohnedá 7,0mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8I895863
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
34
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
74
Priemer vrtáka (mm)
7
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
34
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Fabory (labor)
HS kód
8207506000
Type
Stubby Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8I895863
EAN
8715494545914
UBB
500512515809
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
021500-AQ900700