text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 1897 HSSE Co Zlatohnedá 3,3 mm


Položka č. 3Z978781
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 20
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 52
Priemer vrtáka (mm) 3.3
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 20
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
Type Stubby Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 3Z978781
EAN 8715494545679
UBB 500512514653
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AQ900330
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.