Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
9Z810607
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
Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 1897 HSSE Co Zlatohnedá 3,1 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9Z810607
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
18
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
49
Priemer vrtáka (mm)
3.1
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
18
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Fabory (labor)
Type
Stubby Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9Z810607
EAN
8715494545686
UBB
500512514406
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
021500-AQ900310