text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 1869 HSSG Blanc 6,5 x 215mm


Položka č. 2F832121
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 150
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Áno
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 215
Priemer vrtáka (mm) 6.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 150
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory (labor)
HS kód 82075060
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 2F832121
EAN 8715494547161
UBB 500512511766
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AX065215
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.