Rukavice chrániace pred el. prúdom
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
Ochrana rúk
Rukavice chrániace pred el. prúdom
3D537161
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
Fabory Elektrické ochranné rukavice 10
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3D537161
Dĺžka (mm)
360
Materiál
Latex
Menovité napätie AC (V)
500
Menovité napätie DC (V)
750
Testované na poruchu oblúka
Nie
Veľkosť rukavíc
10
Ochrana proti mechanickému riziku
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
360
Materiál
Latex
Menovité napätie AC (V)
500
Menovité napätie DC (V)
750
Testované na poruchu oblúka
Nie
Veľkosť rukavíc
10
Ochrana proti mechanickému riziku
Nie
Vonkajšia farba
Béžová
Typ manžety
Rovná manžeta
Vnútorná podšívka
Nie
Podľa IEC 60903
Áno
Podľa EN 60903
Áno
Typ okraja
Iné
Elektrická trieda podľa EN 60903
00
Značka
Fabory approved vendor
Type
Electrical Protective Gloves
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3D537161
EAN
3597560056334
UBB
500697984994
UNSPSC
46180000
Číslo materiálu výrobcu
GP-00 (19999510)