text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory DIN 333 5,0X12,5 MM Stredový vrták

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 12.5
Menovitý priemer (mm) 5
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 24.5
Type Center Drill Bit

Popis

For centering in most common steel types.

Čísla materiálu

Položka č. F8315.050.012
UBB 240201070580
UNSPSC 23241639
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.