text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory DIN 333 3,15X 8,0 MM Stredový vrták


Položka č. F8315.031.008
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 8
Menovitý priemer (mm) 3.15
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Značka Fabory (labor)
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 8
Menovitý priemer (mm) 3.15
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 12
Type Center Drill Bit

Popis

For centering in most common steel types.

Čísla materiálu

Položka č. F8315.031.008
UBB 240201070333
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 021500-AC000315
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.