Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
F8315.016.004
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
Fabory DIN 333 1,6 X4,0 MM Stredový vrták
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
F8315.016.004
Celková dĺžka (mm)
35.5
Priemer šachty (mm)
4
Menovitý priemer (mm)
1.6
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Značka
Fabory (labor)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
35.5
Priemer šachty (mm)
4
Menovitý priemer (mm)
1.6
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Značka
Fabory (labor)
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
For centering in most common steel types.
Čísla materiálu
Položka č.
F8315.016.004
UBB
240201347483
UNSPSC
23241639