text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Extension 406 1/4 palca dĺžka 150 mm flexibilný


Len pre doahovanie do prava, zaažite¾nos 5 N m.

Položka č. G0462.000.406
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 152
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 152
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Štvorhranná tyč 6,3 mm (1/4 palca)
Testované podľa ISO 3316 Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 61
Type Flexible Socket Extension

Čísla materiálu

Položka č. G0462.000.406
EAN 4018754012268
UBB 203122331804
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 11040000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.