text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Spiral Hose 8 x 12mm 16bar 7.5m Length


Položka č. 7M776859
Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 2
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
Menovitý priemer Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 2
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 7.5
Značka Ewo
Type Spiral Hose

Čísla materiálu

Položka č. 7M776859
EAN 4030875158861
UBB 500583200166
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu E40830
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.