text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Spiral Hose 6.5 x 10mm 16.8bar 6m Length


Položka č. 2K745749
Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1.75
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16.8
Menovitý priemer Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 1.75
Transparentné Nie
So spojkami Áno
Materiál hadica Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 16.8
Menovitý priemer Iné
Max. pracovná dĺžka (m) 6
Značka Ewo
Type Spiral Hose

Čísla materiálu

Položka č. 2K745749
EAN 4030875158922
UBB 500581444659
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu E40925
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.