Hadice a navijáky
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
5X055819
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
Ewo Spiral Hose 6.5 x 10mm 16.8bar 10m Length
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5X055819
Farba
Modrá
Hrúbka steny (mm)
1.75
Transparentné
Nie
So spojkami
Áno
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16.8
Menovitý priemer
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Modrá
Hrúbka steny (mm)
1.75
Transparentné
Nie
So spojkami
Áno
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16.8
Menovitý priemer
Iné
Max. pracovná dĺžka (m)
10
Značka
Ewo
Type
Spiral Hose
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5X055819
EAN
4030875158830
UBB
500582624812
UNSPSC
40142002
Číslo materiálu výrobcu
E40827