text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Rubber Hose 9.5mm Rubber 20-80bar 20m


Položka č. 0F679974
Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 3
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Materiál hadica Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 20
Materiál vnútornej steny Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Hrúbka steny (mm) 3
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Materiál hadica Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 20
Materiál vnútornej steny Iné
Materiál vonkajšej steny Iné
Vhodné pre potraviny Nie
Farba vnútornej steny Iné
Statický drôt Nie
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 80
Elektricky vodivá vnútorná stena Nie
Špirála Iné
Vonkajšia farba steny Modrá
Značka Ewo
Type Rubber Hose

Čísla materiálu

Položka č. 0F679974
EAN 4030875160192
UBB 500573679684
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu E40448
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.