Vzduchové hadice & navijáky
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
Pneumatika
Vzduchové hadice & navijáky
0P718165
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
EPDM Industrial and multi-purpose hose length 40 m internal dm 25 mm PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0P718165
Hrúbka steny (mm)
5
Materiálová vložka
Textile
Polomer ohybu (mm)
110
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Materiál vonkajšej steny
Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Farba vnútornej steny
čierna
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hrúbka steny (mm)
5
Materiálová vložka
Textile
Polomer ohybu (mm)
110
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Materiál vonkajšej steny
Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Farba vnútornej steny
čierna
Menovitý priemer
1 palec (25)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Elektricky vodivá vnútorná stena
Áno
Vonkajšia farba steny
čierna
Značka
Promat
HS kód
40093100
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0P718165
EAN
4015448757894
UBB
500573808960
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
4000310026