text.skipToContent text.skipToNavigation

EPDM Industrial and multi-purpose hose length 40 m internal dm 19 mm PROMAT


Numéro d'article 1P618772
Wall thickness (mm) 4.5
Incrustation de matériau Textile
Bending radius (mm) 65
Max. operating pressure at 20 °C (bar) 20
Matériau paroi intérieure EPDM
Material of outer wall Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)
Inner wall colour Black
Emballé par 1

Spécifications

Wall thickness (mm) 4.5
Incrustation de matériau Textile
Bending radius (mm) 65
Max. operating pressure at 20 °C (bar) 20
Matériau paroi intérieure EPDM
Material of outer wall Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)
Inner wall colour Black
Nominal diameter 3/4 inch (20)
Min. bursting pressure (bar) 60
Electrically conductive inside wall Yes
Outside wall colour Black
Brand Promat
Commodity code 40093100

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P618772
EAN 4015448757887
UBB 500581156717
UNSPSC 40142009
N° Article du fabricant 4000310025
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.