text.skipToContent text.skipToNavigation

EPDM Industrial and multi-purpose hose length 40 m internal dm 13 mm PROMAT


Položka č. 3J491852
Hrúbka steny (mm) 3.5
Materiálová vložka Textile
Polomer ohybu (mm) 50
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 20
Materiál vnútornej steny Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Materiál vonkajšej steny Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Farba vnútornej steny čierna
Ambalat la 1

technické údaje

Hrúbka steny (mm) 3.5
Materiálová vložka Textile
Polomer ohybu (mm) 50
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 20
Materiál vnútornej steny Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Materiál vonkajšej steny Etylén-propylén-diénový monomérny kaučuk (EPDM)
Farba vnútornej steny čierna
Menovitý priemer 1/2 palca (15)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 60
Elektricky vodivá vnútorná stena Áno
Vonkajšia farba steny čierna
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 3J491852
EAN 4015448757870
UBB 500581763017
UNSPSC 40142009
Číslo materiálu výrobcu 4000310024
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.