text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!
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
Frézy
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
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
Vzduchotechnika
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Frézovanie
Frézy
1S242141
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
End mill DIN 844 type N nominal diameter 20 mm HSS-Co8 PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1S242141
Dizajn
Priame rezačky
Celková dĺžka (mm)
104
Priemer šachty (mm)
20
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
52
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Priame rezačky
Celková dĺžka (mm)
104
Priemer šachty (mm)
20
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
52
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
20
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1S242141
EAN
4015448505372
UBB
500581212817
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
4000866366