text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type W nominal dm 8 mm VHM special 38/40 deg DIN 6535 HB no.


Položka č. 6H151564
Dizajn Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 8
Pracovná dĺžka (mm) 25
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Počet zubov 3
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 8
Pracovná dĺžka (mm) 25
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Počet zubov 3
Rezný materiál Iné
Smer rezania Pravý
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 8
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 6H151564
EAN 4015448778950
UBB 500582763099
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 4000806566
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.