Frézy
Všetky kategórie
Brands
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
Frézovanie
Frézy
6V048696
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
End mill DIN 6527 L type W nominal dm 6 mm VHM special 38/40 deg DIN 6535 HB no.
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6V048696
Dizajn
Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
20
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Počet zubov
3
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
20
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Počet zubov
3
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6V048696
EAN
4015448778943
UBB
500582938907
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
4000806565