text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type W nominal dm 5 mm VHM special 45 deg DIN 6535 HB no. of


Položka č. 9E915853
Dizajn Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm) 57
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Počet zubov 2
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm) 57
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Počet zubov 2
Rezný materiál Iné
Smer rezania Pravý
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 5
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 9E915853
EAN 4015448778929
UBB 500583778831
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 4000806564
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.