Frézy
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
Frézovanie
Frézy
5I921320
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
End mill DIN 6527 L type W nominal dm 20 mm VHM special 38/40 deg DIN 6535 HB no
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5I921320
Dizajn
Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm)
104
Priemer šachty (mm)
20
Pracovná dĺžka (mm)
50
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Počet zubov
3
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm)
104
Priemer šachty (mm)
20
Pracovná dĺžka (mm)
50
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Počet zubov
3
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
20
Značka
Promat
HS kód
82077010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5I921320
EAN
4015448778998
UBB
500582448857
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
4000806570