Frézy
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Frézovanie
Frézy
3I897220
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
End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 12 mm VHM TiAlN DIN 653
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3I897220
Dizajn
Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm)
83
Priemer šachty (mm)
12
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
36
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm)
83
Priemer šachty (mm)
12
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
36
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
12
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3I897220
EAN
4015448717522
UBB
500581770442
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
4000806538