Frézy
Všetky kategórie
Spojovací materiál
Vzduchotechnika
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Frézovanie
Frézy
2M509771
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
End mill DIN 6527 L HPC nominal dm 3 mm insert length 8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2M509771
Dizajn
Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
8
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
8
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
3
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2M509771
EAN
4015448691624
UBB
500581438636
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
4000806512