text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 4 mm insert length 12 mm PROMAT


Položka č. 1H612188
Dizajn Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm) 54
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 12
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm) 54
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 12
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Počet zubov 4
Rezný materiál Iné
Smer rezania Pravý
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 4
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 1H612188
EAN 4015448654179
UBB 500581036695
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 4000866333
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.