text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 16 mm insert length 32 mm PROMAT


Položka č. 5H924816
Dizajn Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm) 82
Priemer šachty (mm) 16
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 32
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Zrážacia fréza
Celková dĺžka (mm) 82
Priemer šachty (mm) 16
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 32
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Počet zubov 4
Rezný materiál Iné
Smer rezania Pravý
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 16
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 5H924816
EAN 4015448595120
UBB 500582427075
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 4000866488
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.