text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Bezpečnostné topánky Boot Dempo 583848 46 S3 Black


Položka č. 5X306770
Farba čierna
Dizajn Vysoký členok
Vodotesnosť Nie
Typ Boot
Bez kovu Nie
Typ uzáveru Iné
Ohňovzdorná verzia Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Dizajn Vysoký členok
Vodotesnosť Nie
Typ Boot
Bez kovu Nie
Typ uzáveru Iné
Ohňovzdorná verzia Nie
Veľkosť obuvi 46
Testované na ESD Nie
S ochrannou doskou proti nechtom Nie
S chráničom metatarzov Nie
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
Pohlavie Unisex
Detský model Nie
Antibakteriálny model Áno
Materiál podrážky Iné
Materiál hornej časti Leather
Široký strih Nie
Vnútorná podšívka Áno
So zosilneným členkom Nie
S bezpečnostnou špičkou Áno
Materiál bezpečnostná špička Oceľ
Obloženie materiálu Iné
Ortopedická Nie
S nárazovým/tuhým uzáverom Nie
S vyberateľnou stielkou Nie
S medzipodrážkou Áno
Materiál medzipodrážky Plast
Odolnosť proti pošmyknutiu podľa normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolácia podrážky (HL) Áno
Studená izolácia podrážky (CL) Áno
Odolnosť voči palivám a olejom (FO) Áno
Podrážka odolná voči uhľovodíkom (ORO) Nie
Podrážka odolná voči horúcemu kontaktu do 300 °C Áno
Bezpečnostná kategória obuvi podľa normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Áno
Protišmyková Áno
Značka Emma
Model DEMPO
Type Safety Boot

Čísla materiálu

Položka č. 5X306770
EAN 8715316103469
UBB 500632113170
UNSPSC 46181604
Číslo materiálu výrobcu MM58384846
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.